RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53022560 品番034-1061
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 179DT RG179 コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1651-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする