RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB マウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:26.5GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1643-45 注文コード53022648 品番901-10511-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:26.5GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1643-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする