RF 同軸 SMPM ジャック 50 Ω PCB マウント

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53022840 品番925-126J-51P.
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:40GHz アズワン品番65-1634-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする