曜日別特売
000-68175-5RFX RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプ AMPHENOL 53023068

RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53023068
品番
000-68175-5RFX
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
アズワン品番
65-1402-76
仕様
コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:4GHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする