RF/同軸 N プラグ STR 50 Ω クランプ/ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 注文コード53023244 品番000-34025-RFX
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1619-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする