RF/同軸 TNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53023418 品番031-2367-RFX
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG142A RG223 RG400 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1619-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする