242132 RF/同軸 アダプタ N ジャック-TNC ジャック AMPHENOL 53023506

RF/同軸 アダプタ N ジャック-TNC ジャック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53023506 品番242132
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする