内容量1個
仕様コネクタ タイプ:RF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:2.33mm-2.6mm 同軸 ケーブル コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:6791 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) MSL:MSL 3 168 hours
注文コード53023689
品番6791001001005