RF 同軸 CONN ジャック 6GHZ ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:RF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:2.7mm-3.1mm 同軸 ケーブル コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:6791 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) MSL:MSL 3 168 hours 注文コード53023698 品番6791001003005
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は609円となります。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:RF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:2.7mm-3.1mm 同軸 ケーブル コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:6791 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) MSL:MSL 3 168 hours アズワン品番65-1358-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする