ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の ガラス丁番
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53023889
品番
OT-B435-SUS-MST
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
付属品
六角レンチ(大小)×各1本
仕様
【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
許容荷重(kg)
蝶番2個使用時40
タイプ
ガラス板取付タイプ
仕上
鏡面
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
10〜12
分野
インテリア
注意
※扉を全開した時に、90°以上開けないように別途戸当り等をご使用下さい。片開き推奨製品です。空調や取り付け位置等の条件によっては扉の閉まる位置にズレが生じる可能性があります。