ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の ガラス丁番
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53023898
品番
OT-B435-SUS-HLST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
付属品
六角レンチ(大小)×各1本
仕様
【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
許容荷重(kg)
蝶番2個使用時40
タイプ
壁取付タイプ
仕上
ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
10〜12
分野
インテリア
注意
※扉を全開した時に、90°以上開けないように別途戸当り等をご使用下さい。片開き推奨製品です。空調や取り付け位置等の条件によっては扉の閉まる位置にズレが生じる可能性があります。