ステンレスガラス用グラビティヒンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53023916 品番OT-B440-SUS-MST-L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。

材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本 仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。 タイプ壁取付タイプ 仕上鏡面 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8〜12 分野インテリア
注意
※左右勝手があります。

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】グラビティーヒンジ上下位置調整 【OT-B340N/OT-B440-SUS】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53023916
2020-05-22
用途:
部品交換
つばめ交通株式会社 様 (運輸・通信業)

梱包の箱の中が商品と隙間があり、動いていました。
もう少し丁寧な梱包が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする