ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の ガラス丁番
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53023925
品番
OT-B455-SUS-HLST
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
仕様
【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。
【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
付属品
パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本
許容荷重(kg)
60(2個使用時)
タイプ
ガラス板取付タイプ
仕上
ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
インテリア
注意
※扉を全開した時に、90°以上開けないように別途戸当り等をご使用下さい。片開き推奨製品です。空調や取り付け位置等の条件によっては扉の閉まる位置にズレが生じる可能性があります。