スペーサー 穴明き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53023959 品番OT-B490SP-3
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3mm厚 適合OT-B490-SUS 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする