HG-4-49mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ サンワ[テープ] 53024644

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2437-26
65-2437-26
65-2437-24
65-2437-25
65-2437-29
65-2437-30
65-2437-31
65-2437-32
65-2437-33
65-2437-34
65-2437-35
65-2437-37
65-2437-38
65-2437-39
65-2437-40
65-2437-41
65-2437-42
65-2437-43
65-2437-44
65-2437-46
65-2437-47
65-2437-48
65-2437-49
65-2437-50
65-2437-51
65-2437-52
65-2437-54
65-2437-55
65-2437-56
65-2437-57
65-2437-58
65-2437-59
65-2437-60
65-2437-61
65-2437-63
65-2437-64
65-2437-65
65-2437-66
65-2437-67
65-2437-68
65-2437-69
65-2437-71
65-2437-72
65-2437-73
65-2437-74
65-2437-75
65-2437-76
65-2436-93
65-2437-03
65-2437-11
65-2437-19
65-2437-28
65-2437-36
65-2437-45
65-2437-53
65-2437-62
65-2437-70
65-2436-87
65-2436-88
65-2436-90
65-2436-91
65-2436-92
65-2436-94
65-2436-96
65-2436-97
65-2436-98
65-2436-99
65-2437-01
65-2437-04
65-2437-05
65-2437-06
65-2437-07
65-2437-08
65-2437-09
65-2437-10
65-2437-12
65-2437-13
65-2437-14
65-2437-16
65-2437-17
65-2437-18
65-2437-20
65-2437-21
65-2437-22
65-2437-23
内容量1巻注文コード53024644品番HG-4-49mm
参考基準価格(税別)¥44,790販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2437-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする