※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10K-40A用 絶縁ボルトセット SS400 大阪魂 53026978 10K-40A用 絶縁ボルトセット SS400 大阪魂 53026978 10K-40A用 絶縁ボルトセット SS400 大阪魂 53026978

絶縁ボルトセット SS400

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(4本) 注文コード 53026978 品番 10K-40A用
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。

耐熱温度(℃)140 材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂 適合フランジ40A ボルト径M16 ボルト長さ(mm)70 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー スリーブ外径(Φmm)18 スリーブ内径(Φmm)16 スリーブ長(mm)29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする