HG-4-434mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅400~499mm HG-4シリーズ サンワ[テープ] 53028905

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅400~499mm HG-4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2441-15
65-2441-15
65-2440-87
65-2440-95
65-2441-05
65-2441-13
65-2441-22
65-2441-30
65-2441-38
65-2441-47
65-2441-55
65-2441-64
65-2441-71
65-2441-72
65-2441-73
65-2441-74
65-2441-76
65-2440-80
65-2440-81
65-2440-82
65-2440-83
65-2440-84
65-2440-85
65-2440-86
65-2440-88
65-2440-89
65-2440-90
65-2440-91
65-2440-92
65-2440-93
65-2440-94
65-2440-96
65-2440-97
65-2440-98
65-2440-99
65-2441-01
65-2441-02
65-2441-03
65-2441-04
65-2441-06
65-2441-07
65-2441-08
65-2441-09
65-2441-10
65-2441-11
65-2441-12
65-2441-14
65-2441-16
65-2441-17
65-2441-18
65-2441-19
65-2441-20
65-2441-21
65-2441-23
65-2441-24
65-2441-25
65-2441-26
65-2441-27
65-2441-28
65-2441-29
65-2441-31
65-2441-32
65-2441-33
65-2441-34
65-2441-35
65-2441-36
65-2441-37
65-2441-39
65-2441-40
65-2441-41
65-2441-42
65-2441-43
65-2441-44
65-2441-45
65-2441-46
65-2441-48
65-2441-49
65-2441-50
65-2441-51
65-2441-52
65-2441-53
65-2441-54
65-2441-56
65-2441-57
65-2441-58
65-2441-59
65-2441-60
65-2441-61
65-2441-62
65-2441-63
65-2441-65
65-2441-66
65-2441-67
65-2441-68
65-2441-69
65-2441-70
65-2441-75
65-2441-77
65-2441-78
65-2441-79
65-2441-80
内容量1巻注文コード53028905品番HG-4-434mm
参考基準価格(税別)¥396,630販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2441-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする