KL-IS-K400B-SS-15 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) クボタ計装 53029428

KL-IS-K400B-SS-15 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) クボタ計装 53029428
KL-IS-K400B-SS-15 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) クボタ計装 53029428
KL-IS-K400B-SS-15 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) クボタ計装 53029428
KL-IS-K400B-SS-15 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) クボタ計装 53029428
KL-IS-K400B-SS-15 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) クボタ計装 53029428

本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)200/400適合地域鹿児島県(名瀬市大島郡除く)注文コード53029428品番KL-IS-K400B-SS-15
参考基準価格(税別)¥407,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga

ひょう量(kg)200/400適合地域鹿児島県(名瀬市大島郡除く)表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント仕様【目量(ひょう量・目量切替式)】ひょう量200kgの時50g/ひょう量400kgの時100g質量(kg)約50仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)保護等級IP20、計量台部:IP65計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする