ひょう量(kg)200/400適合地域沖縄県表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント仕様【目量(ひょう量・目量切替式)】ひょう量200kgの時50g/ひょう量400kgの時100g質量(kg)約50仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)保護等級IP20、計量台部:IP65計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg