衣類用涼感スプレー スースースッ50ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53030488 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

スプレーするだけで衣類の温度を3〜5℃も低下させあなたにひんやりとした感覚を与えてくれます。(清涼感は2時間程度持続)スポーツ時のユニフォーム、炎天下のビジネススーツなど色々なシーンで大活躍すること間違いなし!メントールの爽やかな香りがついています。

材質成分:精製水、エタノール、L-メントール、材質台紙:紙 ラベル:紙 カバー:PE.ヘッド:PP キャップ:PE 容器:PET 寸法(mm)33×33×122 種類冷却スプレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする