ACB8430 エアークッションフィルム バブル アスウィル 53030646

ACB8430 エアークッションフィルム バブル アスウィル 53030646
ACB8430 エアークッションフィルム バブル アスウィル 53030646
ACB8430 エアークッションフィルム バブル アスウィル 53030646
ACB8430 エアークッションフィルム バブル アスウィル 53030646
ACB8430 エアークッションフィルム バブル アスウィル 53030646

エアークッションフィルム バブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53030646品番ACB8430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです
フィルムは150mのロールタイプ
バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現

用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)800長さ(m)150寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×800空気粒径(mm)約40空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
注意
※本製品はアスカ(アスウィル)製エアークッションマシーンACM02、ACM03以外でのご使用はいただけません。またご使用の際は別途、ロングタイプ作成用ベースACMB100をお買い求めの上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする