Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の シュレッダー
Asmix(アスカ)の 小型電動シュレッダー
クロスカットシュレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53030917
品番
B08W
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コンパクトな卓上クロスカットシュレッダー。連続10分細断可
A4コピー紙最大3枚(定格2枚)細断可
色
ホワイト
用途
機密情報、個人情報の細断、処分
付属品
取扱説明書・保証書(6ヶ月)
質量(g)
約2100
外形寸法(mm)
95×375×184
消費電力(W)(50/60Hz)
27
使用電源
専用ACアダプター
ダストボックス容量(L)
3.5
給紙口幅(mm)
219(A4対応)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
2
細断寸法(mm)
4×10
最大細断枚数
3
定格使用時間(分)
10
細断形状
クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95×375×184
最大投入幅
A4