ラミネーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53031075 品番 L217A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,937
販売価格(税別)
4,488

ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート

適合サイズA4 ブラック 用途資料や掲示物のラミネート加工 付属品取扱説明書、保証書(1年) 質量(kg)0.9 サイズA4 内容1台 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×116×64 ウォームアップ時間3分 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz) ローラー数2 最大ラミネート幅(mm)220 対応フィルム厚さ(μm)75〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
鉄骨・看板工事の図面保護
北海工房 様 (建設業・工事業)

北海道ではこの時期 みぞれ・雨・雪 が予想され、屋外で図面を確認する際
紙仕様の図面は用をなさない場面があり、図面そのものを破損する場合が多々
ありました。ラミネート加工の図面を使用する事で破損を防ぐとともに、油性マジックにて追加事項記入が可能。晴に日には水性マジック使用も。現場で図面使用にお勧めです。

2025-06-14
用途:
商品ポップ作成
株式会社バリス 様 (飲食業)

動作音も気にならず、この値段でこのクオリティーならばじゅうぶんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする