Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の シュレッダー
Asmix(アスカ)の 小型電動シュレッダー
マイクロカットシュレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53031136
品番
S11MBK
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
引き出し型大型ダストボックスでゴミ捨てが簡単!すっきりしたデザインでデスクの景観を損ねません。
色
ブラック
用途
機密情報、個人情報の細断
付属品
取扱説明書、保証書
消費電力(W)
130
定格時間(分)
5
ダストボックス容量(L)
6
保証期間
1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
4枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2.7
最大細断枚数
5枚
細断形状
マイクロカット
グリーン購入法
適合