クロスカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53031154 品番S51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ごみ捨てらくらくハンドル付き

用途機密情報、個人情報の細断 付属品取扱説明書、保証書 消費電力(W)200 使用電源AC100V 定格時間(分)2 ダストボックス容量(L)14 保証期間1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/3.6 最大細断枚数8枚 細断形状クロスカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする