マイクロカットオートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53031179 品番S79MF
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

置くだけ60枚、自動細断
デスクサイドに最適、静音設計

用途機密情報、個人情報の細断、処分 付属品取扱説明書・保証書(1年) 質量(kg)6.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×201×435 使用時間(分)(オートフィード)21 セット数【オートフィード】最大60枚 細断枚数(手動時)7枚 ダストボックス容量(L)20 定格使用時間(手動時)5 給紙口幅(mm)220(A4) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/2.8 細断寸法(mm)3×10 最大細断枚数(手動時)7枚 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)318×201×435 オートフィード機能 最大投入幅A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする