用途機密情報、個人情報の細断
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)4.6
色木目
消費電力(W)65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×320×327
使用電源AC100V
細断枚数5枚
ダストボックス容量(L)8(A4コピー紙60枚)
給紙口幅(mm)218(A4)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1
細断寸法(mm)4×30
最大細断枚数5枚
定格使用時間(分)10
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×327
最大投入幅A4