曜日別特売
RFUSL-26-W シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド 53031459

 

RFUSL-26-W シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド 53031459
RFUSL-26-W シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド 53031459

シューズロッカー USLシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
人数12
ホワイト
内容量1台注文コード53031459品番RFUSL-26-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

使い方が自由なシューズロッカー。棚の高さを均等にすることで、スリッパを上段、下足を下段に配置(1人2段使用)したり、1人1段ずつで大人数が使えるようにするなど、設置できる台数や人数にあわせて自由に使えます。また、サビに強い亜鉛メッキ鋼板を使用しています。

人数12外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)511×350×960ホワイト材質SECC(亜鉛メッキ鋼板)質量(kg)18段数2列6段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×350×960内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224.5×335×125(※最小マスの寸法)グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする