貝印
シリコーンスプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(mm)
約185
約185
約270
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53032737
品番
DH8100
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
小さめのボウルでの和え物や盛り付けに便利なシリコーン一体型のスプーンです。
大容量のヨーグルトカップのスミ、側面もきれいにすくえて、パウチからの取り出しにも便利。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
本体:シリコーンゴム、芯:ナイロン
長さ(mm)
約185
寸法(mm)
約185×40×30
質量(g)
約35
寸法(cm)
18
耐熱温度(℃)
本体:180、芯:180