貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 串・ハケ
貝印の 串
焼き串 21cm(収納パーツ付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53032974
品番
DH8056
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
バーベキューに便利な焼き串です。
串が平型なので食材がしっかりまとまり、全体がムラなく焼けます。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
収納パーツ付き。
材質
串:ステンレススチール/収納パーツ:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
長さ(mm)
約212
寸法(mm)
約212×35×16
質量(g)
約72