貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 串・ハケ
貝印の 串
たこ焼きピック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033394
品番
DH8146
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
樹脂加工のホットプレートを傷つけにくいプラスチック製のたこ焼きピックです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
先部:ポリスチレン(耐熱温度230℃)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
長さ(mm)
約173
寸法(mm)
約173×14×14
質量(g)
約19