貝印
あくも取れるスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
53033778
品番
DH8162
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
卓上のお鍋の取り分けに便利な、あくも取れるスプーンです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
ナイロン
長さ(mm)
約250
寸法(mm)
約250×85×65
質量(g)
約65
耐熱温度(℃)
160