貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 茶こし
円錐茶こし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53034085
品番
DH8062
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
円錐形なので茶葉が集まりやすく、むらなくこせる茶こしです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
網・フレーム:18-8ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
約180×75×35
直径(Φmm)
180
質量(g)
約35
耐熱温度(℃)
ハンドル:110