上から量れる洗いやすい計量カップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53034338 品番 DH8128
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

上からも横からも見て量れる、握りやすいソフトグリップ付きの計量カップです。
側面は2色(赤・シルバー)の目盛りでどんな調味料も量りやすく、小麦粉・米の計量目盛り付き。
開口部が広くて洗いやすく、食洗機可能なのでお手入れも簡単です。

材質本体/AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) ハンドル/熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) 寸法(mm)約100×190×112 質量(g)約132 満水容量(mL)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする