スタッキング計量カップ3個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53034347 品番DH8129
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スタッキングできる60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。
60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単。

セット内容60ml・100ml・200ml(各1個) 材質AS樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃) 寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml(100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml(200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml 容量(mL)60/100/200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする