貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
貝印の ゴマすり・ゴマ煎り
すり鉢
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53034557
品番
DH8049
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止め付きで使いやすいすり鉢です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
本体:磁器/滑り止め部:シリコーンゴム(耐熱温度100℃)
寸法(mm)
約125×125×55
質量(g)
約282
寸法(cm)
12