オールワン レギュラーローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53035975 品番 9AOA
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に使用可能。
耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐出し性能をキープする優れた性能。
水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料まで、様々な塗料に使用可能です。
塗布量と仕上がりの優れたバランス。
耐久性と吐出性能に優れた高弾性ローラーです。

適合塗面:外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) 材質ポリエステル サイズレギュラー 毛丈(mm)20 サイズ(inch)9 適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など 主な用途外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) 筒径(Φmm)38 適合ハンドルレギュラーハンドル 9inch
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする