充電用クリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53036140 品番 BSCC-100DX +-セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

MADE IN JAPAN の高品質仕様。
持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。

電流(A)100 赤黒セット 全長(mm)155 全幅(mm)99 厚さ(mm)1.2 タイプ絶縁フルカバー付き 用途補修用としてご使用ください。
注意
※全長とは、カバーを付けた状態での長さです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74186027
2026-01-05
用途:
電気設備の短絡接地器具
電気・ガス・熱供給・水道業

扱いやすく満足しています。値段もお手頃価格で大変満足しています。

対象商品:
74185939
2023-11-16
用途:
安定化電源の供給口として使用
個人のお客様

余り大きくなく(ブースターケーブルみたいに)で尚且つ
余り貧弱でなく(安物のクリップみたいに)で尚且つ
余り高額でなく(価格さえだせば完成品はある)
ですが、差し込み側と供給側の大きさが希望に合い
バランスの取れた商品は残念ながら無いので自分で
製作をする事に使用しました。
使用感は満足いく物で自動車用バッテリーで奥に
入り組んだ仕様の車でも一応は使用出来ますし絶縁性も
良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする