アップルウォッチ SE(第2世代/第1世代)/Series6/5/4 バンパー ソフト 側面保護

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53038906 品番AW-23EBPUACR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
Apple Watchのスタイルを損ねず、傷、衝撃から本体側面を守る、オーロラのような輝きが美しいApple Watch用ソフトバンパーです。
Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。
フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより、液晶部への不意の接触を保護し、柔軟なTPU素材が本体への衝撃を緩和します。
全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。
エレコム製フィルムのみ保証いたします。
衝撃に強いTPU素材を使い、側面部を覆うように保護します。
ケースをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

セット内容バンパー×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) オーロラクリア 対応機種Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする