iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019) 用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 スリープ対応 マグネット フリーアングル &me

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53039046 品番TB-A19RWVJMGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。ベーシックなサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむフラップケースです。しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。カードや名刺を収納できるカードポケットをケース内側に備えています。傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) グレージュ 対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル) 適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする