※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9N 形式(-) 空気圧タイプ 注文コード53039405 品番CDM2F40-100Z-M9N【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥14,1303,198
この商品はストローク調整範囲・オートスイッチ種類・形式など71種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストローク(mm)100 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9N ロッド先端金具(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする