※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプタイプA 注文コード53039430 品番GS-719L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥82,280 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) アウトレット
¥74,90029,980
この商品はタイプ・RoHS指令など9種類から選べます 他の種類を見る

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。
そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) タイプタイプA 用途一般ゴム、脚長(太穴)型 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様アナログ式 トラスコ品番816-7819 直径(Φmm)(加圧面)18 質量(g)360 準拠規格JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240、DIN 53 505 押針形状(mm)押針形状(mm) 押針高さ(mm)2.5 スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする