BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
28.5
注文コード
53039834
品番
EWN2-22CK4【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥55,990
販売価格(税別)
アウトレット
¥64,900
¥
50,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1目盛り5μm/Φの精密径調整機構
仕様
仕上用丸バイトタイプ
センタスルー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
0.25
CK No.
4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
223-1425
寸法L(mm)
28.5
寸法S(mm)
2.0
寸法D1(Φmm)
39
加工径ΦD(mm)
2〜22
寸法d(Φmm)
10
注意
※丸バイト、スローアウェイチップは付いていません。
オイル穴が標準で開いております。