画像準備中

MICRO USB CONN 2.0 タイプ B RCPT SMT

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53045215 品番2013499-1
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様USB コネクタ タイプ:Micro USB Type B USB 標準:USB 2.0 種別:レセプタクル ポジション数:5 コネクタ マウント:表面実装 オリエンテーション:直角 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:- アズワン品番65-1372-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする