132015-0074 オートモーティブ ハウジング 16POS 16A 250VAC ITTキャノン 1個 132015-0074 53045538

オートモーティブ ハウジング 16POS 16A 250VAC

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53045538 品番132015-0074
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:16 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする