オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 12VDC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53045590 品番DT15-2P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする