内容量1個
仕様製品群:TH 025 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:24 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:SPS(Syndiotactic Polystyrene,シンジオタクチックポリスチレン)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
注文コード53045696
品番1-1318853-3