オートモーティブ CONN R/A プラグ 24POS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:TH 025 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:24 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード53045705 品番1318853-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:TH 025 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:24 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする