オートモーティブ CONN R/A プラグ 4POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:TH 025 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード53045730 品番1565749-1
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:TH 025 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする