オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 6POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53045924 品番175507-2
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様製品群:Multilock シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 適合製品:AMP Multilock シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする